Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AA3311
Cod. Produttore
XB5AA3311
Cod. EAN
3389110903416

Informazioni di prodotto

Il pulsante modulare Harmony XB5 offre un controllo affidabile e un'installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida in fori standard da 22 mm
  • Morsetti a vite per un cablaggio facile e sicuro
  • Schema e marcature chiare per ridurre errori di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta resistenza con grado di protezione IP66 contro acqua e polvere
  • Funzionamento affidabile grazie al meccanismo ad impulso
  • Risparmio energetico indiretto grazie a un controllo preciso delle macchine

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare Harmony XB5 di Schneider Electric è di colore verde, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA e una doppia ghiera in plastica isolata. È contrassegnata dal simbolo "I". Questo pulsante assicura un controllo semplice e affidabile di macchine e processi. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB5

Produttore

Pulsante verde Ø22 - filoghiera ad impulso - 1NO