Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14136
Cod. Produttore
GW14136
Cod. EAN
8011564265882

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare della serie Chorusmart in titanio lucido, ideale per installazioni civili con design moderno e funzionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio e smontaggio grazie al sistema di aggancio frontale
  • Ottimizzazione degli spazi con tasti modulabili da ½, 1 e 2 moduli
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante e innovativo in titanio verniciato lucido
  • Funzioni avanzate con tasti EVO o SMART
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tirante

colore

Titanio

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A - TIRANTE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART