Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30034
Cod. Produttore
GW30034
Cod. EAN
8011564029859

Informazioni di prodotto

PLAYBUS offre soluzioni modulari di alta qualità per impianti civili, garantendo efficienza e design.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione su telai standard fino a 18 moduli
  • Componente modulare e componibile per rapide configurazioni
  • Risparmio di tempo grazie a sistemi integrati e compatibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante in nero satinato, adatto a ogni ambiente
  • Affidabilità e sicurezza nei comandi e nelle protezioni
  • Comfort e controllo avanzato dell’abitazione
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

tasto normale/a tocco

contatti

1 contatto di chiusura

numero di poli

1

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

casella di testo/superficie di marcatura

stampa

simbolo "veneziana"

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

nero

Produttore

PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - DOPPIO NA 10A -CON INTERBLOCCO - SIMBOLO: SU-GIU' - 1 MODULO - PLAYBUS