Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20515
Cod. Produttore
GWC20515
Cod. EAN
8034035179150

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Pulsante
  • Tensione: 250 V ac
  • Corrente nominale: 10 A
  • Unità di segnalazione: LED 230 V ac
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Funzionamento: 40.000 cicli
  • Protezione termica: 125 °C / 850 °C
  • Serie: Basic System Pura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,9 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

profondità dell'apparecchio

35,25 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35,25 mm

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Pulsante elettrico unipolare 1P NA 10A bianco con LED indicatore per impianti domestici e professionali

€ 7,68 x 1 pz.
(pz.)