Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27835
Cod. Produttore
GW27835
Cod. EAN
8011564095441

Informazioni di prodotto

27 COMBI offre soluzioni modulari versatili per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione modulare
  • Risparmio di tempo grazie al design componibile
  • Compatibilità con la serie civile SYSTEM

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP40, IP55 e IP65 per ambienti interni ed esterni
  • Affidabilità in condizioni atmosferiche gravose
  • Soluzione versatile per residenziale, terziario e industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose. Descrizione del produttore: 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Grigio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Altro

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Tipo funzionamento

Contatto normalmente aperto (NO)

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7035

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

82 mm

profondità dell'apparecchio

55 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Numero moduli da frutto

1

Colore dell'operatore di commutazione

Grigio

Conforme UK building regulations Part M

Serie

27 COMBI,DOMOTICS

Produttore

Pulsante unipolare 10A stagno per applicazioni residenziali e industriali esterne