Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AA731327
Cod. Produttore
XB5AA731327
Cod. EAN
3389119043526

Informazioni di prodotto

Il pulsante modulare triplo Harmony XB5 di Schneider Electric offre un’interfaccia completa e affidabile per il controllo macchine.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice in fori standard da 22 mm
  • Collegamento rapido con morsetti a vite
  • Design modulare per risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta visibilità grazie ai colori vivaci
  • Resistente a urti, polvere e acqua (IP66, IP67, IP69, IP69K)
  • Riduzione degli errori di controllo grazie a pulsanti a filo e sporgenti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare triplo Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso e 2 pulsanti verdi, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. È dotato di 2 contatti NA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. È contrassegnata dai simboli "I", "STOP" e "II". Questo pulsante triplo fornisce un'interfaccia completa con 3 pulsanti, da inserire nella macchina tramite un singolo foro. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci, e al tocco grazie agli elementi a filo e sporgenti, riducendo al minimo gli errori di controllo della macchina. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

numero di punti di comando

3

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB5

Produttore

Pulsante triplo verde filo/rosso sporgente/verde filo Ø22 1NO+1NC+1NO