Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BA731327
Cod. Produttore
XB4BA731327
Cod. EAN
3389119043588

Informazioni di prodotto

Il pulsante modulare triplo Harmony XB4 di Schneider Electric offre una soluzione efficiente e affidabile per il controllo macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in foro standard da 22 mm
  • Collegamento semplice con morsetti a vite
  • Schema chiaro e marcature ben definite per ridurre errori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Resistente a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP66, IP67, IP69, IP69K)
  • Interfaccia completa con tre pulsanti distinti
  • Affidabilità in ambienti gravosi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare triplo Harmony XB4 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso e 2 pulsanti verdi, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 2 contatti NA + 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. È contrassegnata dai simboli "I", "STOP" e "II". Questo pulsante triplo fornisce un'interfaccia completa con 3 pulsanti, da inserire nella macchina tramite un singolo foro. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

numero di punti di comando

3

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante triplo verde filo/rosso sporgente/verde filo Ø22 1NO+1NC+1NO