Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BA71115
Cod. Produttore
ZB4BA71115
Cod. EAN
3389119043670

Informazioni di prodotto

Pulsante triplo bianco filo/rosso sporgente/bianco filo Ø22 con marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La tripla testa Harmony XB4 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso e 2 pulsanti bianchi, funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rettangolare e una ghiera metallica cromata. È contrassegnato con i simboli "+", "STOP" e "-". Questa testa a 3 funzioni fornisce un'interfaccia completa a 3 pulsanti alle macchine con un unico foro nel pannello. Può essere facilmente installata in fori standard di 22 mm di diametro e montata con un collare e ed elementi di contatto per svolgere un'ampia varietà di funzioni. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Altro

numero di punti di comando

3

tattile

etichettato

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante triplo bianco filo/rosso sporgente/bianco filo Ø22 con marcatura