› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante triplo bianco filo/rosso sporgente/bianco filo Ø22 1NO+1NC+1NO

Cod. Rexel TEXB4BA711237
Cod. Produttore XB4BA711237
Cod. EAN 3389119603515

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Tipo operatore: ad impulso
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Materiale testa: metallo cromato
  • Grado protezione: IP69K, IK06
  • Tensione isolamento: 600 V
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare triplo Harmony XB4 di Schneider Electric ha 1 pulsante bianco, 1 pulsante rosso e 1 pulsante nero, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 2 contatti NA + 1 contatto NC e di una ghiera metallica cromata con i simboli "freccia sinistra", "STOP" e "freccia destra". Questo pulsante triplo fornisce un'interfaccia completa con 3 pulsanti, da inserire nella macchina tramite un singolo foro. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero/bianco

numero di punti di comando

3

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB4

Pulsante triplo bianco filo/rosso sporgente/bianco filo Ø22 1NO+1NC+1NO