Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5RTA6
Cod. Produttore
ZB5RTA6
Cod. EAN
3606480334641

Informazioni di prodotto

Pulsante trasmettitore completo ZB5R, capsula blu

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Grazie ai gradi di resistenza IP65 e IP30, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per il funzionamento in ambienti gravosi. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsanti e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. Alte prestazioni. Conforme alle norme e alle certificazioni internazionali (certificazione navale, IP65, IP30, tipo 4X).

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Altro

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony Wireless Push buttons / Ecosystem

Produttore

Pulsante trasmettitore completo ZB5R, capsula blu