Descrizione del prodotto
Pulsante a tirante 1 polo per comando elettrico con contatto normalmente aperto, ideale per l'accensione di impianti di illuminazione e altri carichi fino a 10A e 250V AC. Realizzato con custodia in policarbonato e copertura tasto in ABS antibatterico, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantisce sicurezza e durabilità. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm², con lunghezza di spelatura di 9 mm. Protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e grado di resistenza agli urti IK04 assicurano affidabilità nell’installazione. Adatto per temperature d’uso da -5°C a +35°C e conservazione da -10°C a +70°C.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante a tirante antistrappo - per WC (1P - NC). Per chiamate dal bagno, protezione IP55. Dispositivo 1 modulo - bianco antibatterico