Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BW24BM5GEX
Cod. Produttore
XB4BW24BM5GEX
Cod. EAN
3606489498078

Informazioni di prodotto

Questo pulsante test con spia rossa garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti esplosivi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in fori standard da 22 mm
  • Collegamenti a vite semplici e rapidi
  • Risparmio di tempo grazie alla ghiera metallica cromata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Feedback visivo chiaro con LED rosso integrato
  • Certificazione ATEX per atmosfere esplosive
  • Protezione IP65 per utilizzo in ambienti difficili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questa lampada spia con funzione test ha una testa circolare ed è dotata di un LED rosso integrato. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone di polvere 21-22 e nelle zone di gas 1-2. Questa lampada spia con gemma liscia fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È dotato di 1 contatto NO con funzionamento ad apertura lenta. Questa lampada spia presenta una tensione nominale da 24 V a 254 V AC/DC. Ha una ghiera metallica cromata. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 240 V

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres