Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19050.M
Cod. Produttore
19050.M
Cod. EAN
8007352594647

Informazioni di prodotto

Pulsante targhetta 1P NO 10A Metal

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, Metal - 2 moduli. Fornito senza lampada

profondità di incasso

27 mm

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

con illuminazione

altezza

49

colore

alluminio

Produttore

Pulsante targhetta 1P NO 10A Arkè Metal