Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30050
Cod. Produttore
30050
Cod. EAN
8007352676039

Informazioni di prodotto

Pulsante targhetta 1P NO 10A ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto a 2 moduli
  • Montaggio semplice senza unità di segnalazione inclusa, personalizzabile
  • Risparmio di tempo durante l’assemblaggio e cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro a 10 A e 250 V~
  • Compatibilità con unità segnalazione LED per una migliore visibilità
  • Durabilità e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per unità segnalazione LED 00935… e 00936… - 2 moduli. Fornito senza unità di segnalazione.

profondità di incasso

26.50 mm

lunghezza

3490

larghezza

4480

altezza

52.80

con targhetta del nome

con illuminazione

forma

rettangolare

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

colore

bianco

Produttore

PULSANTE TARGHETTA 1P NO 10A

€ 20,39 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info