Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16190.B
Cod. Produttore
16190.B
Cod. EAN
8007352049239

Informazioni di prodotto

Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V bianco

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm, bianco - 2 moduli

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

profondità di incasso

28 mm

con illuminazione

altezza

45

colore

bianco

Produttore

Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V bianco Idea