Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17020.B
Cod. Produttore
17020.B
Cod. EAN
8007352070134

Informazioni di prodotto

Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V bianco

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm, bianco - 2 moduli ridotti. Fornito senza lampada

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

profondità di incasso

23 mm

con illuminazione

con targhetta del nome

altezza

45

colore

bianco

Produttore

Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V bianco