› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante sporgente RMQ-Titan nero IP66-69K 22x22 per automazione

Cod. Rexel KM216659
Cod. Produttore 216659
Cod. EAN 4015082166595

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-DH-S-X0 PULS SPORGENTE
  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni: 22 x 22 mm
  • Forma: Sporgenti, ad impulso
  • Capsula: Nero con dicitura
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Descrizione del prodotto

Pulsante sporgente di colore nero con forma alta e lente tonda, progettato per un singolo punto di comando. Il pulsante è etichettato per una facile identificazione e non è illuminabile né dotato di copertura protettiva. Ideale per applicazioni di comando elettrico dove è richiesta una soluzione semplice e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante sporgente RMQ-Titan nero IP66-69K 22x22 per automazione