› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante sporgente impulso nero RMQ-Titan 22x22 IP66-69K Industria

Cod. Rexel KM216636
Cod. Produttore 216636
Cod. EAN 4015082166366

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante sporgente
  • Funzione: Ad impulso
  • Colore capsula: Nero
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante nero di forma alta e lente tonda, progettato per il comando a impulso con un punto di comando singolo. Il design sporgente garantisce una facile individuazione e utilizzo. Non illuminabile e privo di copertura protettiva, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e affidabile. La sua struttura robusta e il colore nero assicurano un aspetto professionale e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, capsula: nero, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante sporgente impulso nero RMQ-Titan 22x22 IP66-69K Industria