› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante rosso sporgente filopannello 1NC

Cod. Rexel TEXB4FL42
Cod. Produttore XB4FL42
Cod. EAN 3606489580469

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Tipo contatto: 1 NC apertura lenta
  • Tipo operatore: Rosso sporgente
  • Grado protezione: IP66, 67, 69, 69K
  • Materiale: Testa metallo, base zamak
  • Dimensioni: 47x36,6x57 mm
  • Certificazioni: EN/IEC, UL, CSA, JIS, NEMA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Montato a filo pannello, questo pulsante fa parte della gamma Harmony XB4 in metallo ed è un prodotto completo. Il diametro di montaggio è 30,5 mm. Non ha marcatura. È disponibile l'opzione di marcatura personalizzata tramite lo strumento di personalizzazione web nel sito web di Schneider Electric. Il design a filo pannello di questo pulsante risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. Il tipo di contatto è 1NC ad apertura lenta e il terminale di collegamento è a vite. Il meccanismo di funzionamento è ad impulso e il meccanismo del pulsante è sporgente. La testa è circolare e di colore rosso. La ghiera è cromata e la base di fissaggio è in zamak. Il pulsante pesa 116 grammi. Dimensioni: altezza 47 mm e larghezza 36,6 mm. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto per la maggior parte dei settori e delle applicazioni industriali. I gradi di protezione IP66, 67, 69 e 69K, tipo 13 e 4X, IK06 assicurano protezione contro oggetti solidi e impatti elevati e tenuta a polvere e acqua. È certificato EN/IEC, UL, CSA, JIS, NEMA e per il settore navale. Per facilitare l'installazione sono disponibili accessori da ordinare separatamente. La confezione include 1 pulsante. Può essere facilmente installato su un foro del pannello con l'aiuto di un cacciavite a croce. I contatti e le teste sono progettati per prevenire le vibrazioni, contribuendo a garantire un montaggio e un cablaggio sicuri. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

30,5 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Pulsante rosso sporgente filopannello 1NC