Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AA45
Cod. Produttore
XB5AA45
Cod. EAN
3389110842036

Informazioni di prodotto

Pulsante rosso completo filoghiera Ø22 ad impulso 1NO+1NC S/marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante di comando rosso con contatti NO+NC, caratterizzato da una forma tonda e un design piatto. Il dispositivo è tattile e non illuminabile, progettato per un singolo punto di comando. Realizzato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni di controllo elettrico.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB5