› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante rosso con cappuccio ATEX inserimento etichetta

Cod. Rexel TEXB4BP482GEX
Cod. Produttore XB4BP482GEX
Cod. EAN 3606489485894

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4 explosive atmospheres
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Tipo operatore: Rosso sporgente
  • Contatti: 1 NC apertura lenta
  • Grado protezione: IP66
  • Tensione nominale isolamento: 415 V
  • Corrente nominale impiego: 1,9 A a 380 V AC
  • Certificazione: INERIS 04ATEX9004U

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questo pulsante rosso ha una testa circolare con un cappuccio in silicone trasparente a filo ghiera. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone di polvere 21-22 e nelle zone di gas 1-2. Questo pulsante con cappuccio in silicone trasparente per l'inserimento dell'etichetta fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È dotato di 1 contatto NC con funzionamento ad apertura lenta e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha un materiale di contatto in lega d'argento. Ha una ghiera metallica cromata e una testa di diametro 22 mm. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Pulsante rosso con cappuccio ATEX inserimento etichetta