› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante 2NC LED 230V montaggio guida DIN rosso arancione

Cod. Rexel KM276299
Cod. Produttore 276299
Cod. EAN 4015082762995

Informazioni principali

  • Funzione: 2 contatti NC
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione interruttore: 250 V AC
  • Tensione LED: 230 V AC/DC
  • Colore tasto: Rosso
  • Colore LED: Arancione
  • Montaggio: Guida DIN, 45mm
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Pulsante con due contatti normalmente chiusi (2NC) progettato per funzionare a tensione di alimentazione in corrente alternata di 230 VAC. Dotato di lampada LED integrata per segnalazione visiva, con calotta e base di colore neutro. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e una chiara indicazione dello stato operativo. La sua struttura garantisce una lunga durata e un funzionamento sicuro in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Tasto con LED, funzione: 2 contatto NC, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego dell'interruttore 250 V AC, tensione nominale d'impiego dei LED 230V AC/DC, colore del tasto rosso, colore LED arancione, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente di commutazione

16 A

colore del pulsante

Rosso

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

60 mm

max. potenza della lampada

2 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione

250 V

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Massima tensione di lavoro

110 ... 240 V

Pulsante 2NC LED 230V montaggio guida DIN rosso arancione