Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AA42
Cod. Produttore
XB5AA42
Cod. EAN
3389110903423

Informazioni di prodotto

Il pulsante modulare Harmony XB5 di Schneider Electric garantisce un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio semplice in foro standard da 22 mm
  • Morsetti a vite per un cablaggio veloce e sicuro
  • Schema colore e marcature chiare per evitare errori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta resistenza a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP66, IP67, IP69, IP69K)
  • Funzionamento affidabile e duraturo in ambienti gravosi
  • Controllo preciso di macchine e processi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare Harmony XB5 di Schneider Electric è di colore rosso, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante assicura un controllo semplice e affidabile di macchine e processi. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB5

Produttore

Pulsante rosso Ø22 - filoghiera ad impulso - 1 NC