Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BA4322
Cod. Produttore
XB4BA4322
Cod. EAN
3389110886979

Informazioni di prodotto

Il pulsante modulare Harmony XB4 di Schneider Electric offre vantaggi significativi per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in pannelli standard da 22 mm
  • Collegamento con morsetti a vite per rapidità e sicurezza
  • Schema colori e marcature chiare per ridurre errori di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta resistenza a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP66, IP67, IP69, IP69K)
  • Interfaccia ergonomica per un controllo intuitivo delle macchine
  • Affidabilità anche in ambienti gravosi, con risparmio energetico garantito da un funzionamento efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare Harmony XB4 di Schneider Electric è di colore rosso, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata con il simbolo "O". Questo pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante rosso Ø22 - filoghiera ad impulso - 1 NC