Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BP42EX
Cod. Produttore
XB4BP42EX
Cod. EAN
3389118030343

Informazioni di prodotto

Il pulsante rosso con cappuccio ATEX offre soluzioni affidabili per ambienti industriali gravosi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standard da 22 mm
  • Risparmio di tempo con meccanismo ad impulso e contatto NC integrato
  • Alta protezione IP65 per durabilità e resistenza agli agenti esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conformità alle normative ATEX per sicurezza in atmosfere esplosive
  • Affidabilità operativa in ambienti con polvere, acqua e vibrazioni
  • Prevenzione di rischi di incendio grazie alla progettazione specifica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante completo rosso Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per atmosfere esplosive con polvere. È dotato di corpo in metallo e di pulsante in silicone trasparente con cappuccio (colore del pulsante visibile) Funziona con un meccanismo ad impulso. È dotato elemento con 1 contatto NC apertura lenta. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Peso: 82 g. È progettato per i settori industriali in cui possono essere presenti atmosfere esplosive. È conforme alla Direttiva Europea 2014/34/EU, zona 21/22. La gamma è ideale per l'uso in ambienti in cui la generazione di possibili fonti di incendio può essere prevenuta e controllata.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Produttore

Pulsante rosso Ø22 - ad impulso - 1 NC - ATEX