› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante RMQ-Titan piatto nero IP66-69K 22x22 SmartWire-DT Germania

Cod. Rexel KM216632
Cod. Produttore 216632
Cod. EAN 4015082166328

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Capsula: nero con dicitura
  • Forma costruttiva: piatto, permanente
  • Funzione: permanente/ad impulso

Descrizione del prodotto

Pulsante nero dal design piatto con lente tonda, progettato per un singolo punto di comando. Questo componente elettrico non illuminabile è dotato di ghiera per un montaggio sicuro, ideale per applicazioni che richiedono un controllo semplice e affidabile. La forma ergonomica e l'etichettatura facilitano l'identificazione e l'utilizzo, garantendo praticità e funzionalità nel settore dell'automazione e del comando elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, permanente, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante RMQ-Titan piatto nero IP66-69K 22x22 SmartWire-DT Germania