› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante RMQ-Titan impulso IP66-69K 22x22 titanio industria

Cod. Rexel KM216602
Cod. Produttore 216602
Cod. EAN 4015082166021

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Tipo: Pulsante ad impulso
  • Capsula: Senza capsula
  • Anello frontale: Colore titanio
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante di comando M22-D-X con design a filo e ghiera, caratterizzato da una forma piatta del pulsante e una lente tonda. Il prodotto non è illuminabile, non dispone di copertura protettiva né di etichettatura. È privo di pannello tasti e presenta un singolo punto di comando. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e affidabile con un aspetto minimale e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, ad impulso, capsula: senza capsula, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Senza pannello tasti

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante RMQ-Titan impulso IP66-69K 22x22 titanio industria