Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BA821
Cod. Produttore
XB4BA821
Cod. EAN
3389110102048

Informazioni di prodotto

Il pulsante di riarmo nero TEXB4BA821 offre soluzioni efficienti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al collegamento a vite
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Grado di protezione IP66 per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta resistenza a urti, polvere, acqua e vibrazioni
  • Funzionamento preciso con corsa di 10 mm
  • Design compatto e senza marcature per un aspetto pulito

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante completo nero per il reset manuale Harmony XB4 fa parte della gamma dei pulsanti in metallo di diametro 22 mm Harmony XB4. Ha una testa circolare con un pulsante senza marcatura a filo ghiera. È dotato di corsa di funzionamento da 10 mm, distanza di attivazione da 6 mm a 16 mm e collegamento a vite. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero/bianco/rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante RESET nero Ø22 - filoghiera - distanza di azionamento 6..16 MM