Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BA961
Cod. Produttore
XB4BA961
Cod. EAN
3389110102185

Informazioni di prodotto

Pulsante RESET blu Ø22 - filoghiera - distanza di azionamento 30..1 Ø30

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante RESET blu Ø22 - filoghiera - distanza di azionamento 30..1 Ø30

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante RESET blu Ø22 - filoghiera - distanza di azionamento 30..1 Ø30