Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6185-6035
Cod. Produttore
MTN6185-6035
Cod. EAN
3606481047687
Descrizione del produttore: Il pulsante KNX Pro T di Schneider Electric è di colore bianco loto. Include un sensore di temperatura e una modalità touchless. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con il tipo a filo. Il pulsante pro è realizzato in plastica, rendendolo il più resistente possibile. Questo pulsante pro appartiene al gruppo estetico System Design. Questo dispositivo viene fornito con LED, portando il vostro comfort ulteriormente guidandovi attraverso nel buio. Inoltre è privo di alogeni, che è buono per la vostra salute. Il trattamento superficiale verniciato aiuta a fornire una chiara protezione rigida trasparente. L'IP nominale di questo dispositivo è IP20. Ed è privo di mercurio. Il sistema KNX combina tutte le principali funzioni dell'edificio, come l'illuminazione, il riscaldamento, il condizionamento dell'aria o l'ombreggiatura, in un unico sistema intelligente. Il sistema KNX contribuisce a ridurre i costi di esercizio e a risparmiare energia, a risparmiare tempo di installazione e ad aumentare la flessibilità e l'adattabilità agli sviluppi futuri.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Produttore

Pulsante Pro T KNX bianco loto con sensore temperatura touchless per automazione edificio