› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante piatto verde IP66-69K 22x22 RMQ-Titan automazione industriale

Cod. Rexel KM216607
Cod. Produttore 216607
Cod. EAN 4015082166076

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Tipo: Pulsante ad impulso
  • Colore capsula: Verde
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Forma: Piatto
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante di comando verde con forma piatta e lente tonda, progettato per un singolo punto di comando. Realizzato senza copertura protettiva e non illuminabile, è etichettato per una facile identificazione. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e affidabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: verde, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante piatto verde IP66-69K 22x22 RMQ-Titan automazione industriale