› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante piatto verde IP66-69K 22x22 per automazione industriale

Cod. Rexel KM216608
Cod. Produttore 216608
Cod. EAN 4015082166083

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Colore capsula: Verde
  • Tipo: pulsante ad impulso
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Anello frontale: nero
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante elettrico di colore verde con forma piatta e lente tonda, progettato per un singolo punto di comando. Il pulsante è etichettato per una facile identificazione e non è illuminabile né dotato di copertura protettiva. Realizzato con materiali di qualità per garantire affidabilità e durata nell’uso in impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono un controllo semplice e immediato, con un design funzionale e compatto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: verde, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante piatto verde IP66-69K 22x22 per automazione industriale