› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante piatto rosso IP66-69K 22x22 mm RMQ-Titan automazione industriale

Cod. Rexel KM216605
Cod. Produttore 216605
Cod. EAN 4015082166052

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante
  • Serie: Moeller series
  • Forma: Piatto, ad impulso
  • Capsula: Rossa con dicitura
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni: 22 x 22 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Descrizione del prodotto

Pulsante rosso di forma piatta con lente tonda, progettato per un solo punto di comando. Il dispositivo è dotato di ghiera per il fissaggio e presenta un design funzionale senza copertura protettiva. Il pulsante è etichettato per una facile identificazione e non è illuminabile, garantendo un utilizzo semplice e diretto in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e immediato. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: Rossa, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante piatto rosso IP66-69K 22x22 mm RMQ-Titan automazione industriale