Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216594
Cod. Produttore
216594
Cod. EAN
4015082165949

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante piatto
  • Colore capsula: Rossa
  • Protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series
  • Tipo capsula: Senza scritta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: Rossa, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante piatto rosso IP66/IP67/IP69K 22x22 mm per comando industriale con collegamento SmartWire-DT

€ 7,40 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info