› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante RMQ-Titan piatto IP66-69K 22x22 mm automazione industriale

Cod. Rexel KM216625
Cod. Produttore 216625
Cod. EAN 4015082166250

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Forma: piatto, permanente
  • Capsula: senza capsula
  • Funzione: permanente/ad impulso
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante piatto tondo senza pannello tasti, progettato per applicazioni elettriche con un singolo punto di comando. Il design semplice e funzionale garantisce facilità d’uso e integrazione in diversi sistemi di comando. Realizzato per offrire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per installazioni che richiedono un controllo preciso senza illuminazione o copertura protettiva. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, permanente, capsula: senza capsula, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Senza pannello tasti

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante RMQ-Titan piatto IP66-69K 22x22 mm automazione industriale