Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216590
Cod. Produttore
216590
Cod. EAN
4015082165901

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22-D-S PULS FILO GHIERA, IMPULSO
  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Forma costruttiva: piatto, ad impulso
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Colore anello: titanio
  • Capsula: nero, senza scritta
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Documentazione tecnica

Pulsante nero con forma piatta e lente tonda, progettato per un singolo punto di comando. Realizzato per applicazioni elettriche, garantisce un impulso preciso senza copertura protettiva o illuminazione integrata. La ghiera assicura un fissaggio stabile, rendendo questo componente ideale per il controllo di dispositivi elettrici in ambienti professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: nero, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante impulso piatto nero RMQ-Titan IP66-69K per automazione

€ 7,40 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info