› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante piatto giallo IP66-69K 22x22 RMQ-Titan Germania

Cod. Rexel KM216598
Cod. Produttore 216598
Cod. EAN 4015082165987

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Tipo: Pulsante a impulso
  • Colore capsula: Gialla
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Anello frontale: Colore titanio

Descrizione del prodotto

Pulsante elettrico di colore giallo con design piatto e lente tonda, ideale per comandi singoli in impianti elettrici. Realizzato per garantire affidabilità e facilità d’installazione, è privo di illuminazione e copertura protettiva, adatto a utilizzi in cui è richiesta una semplice interfaccia di controllo. La sua struttura compatta e il colore vivace lo rendono facilmente identificabile nei quadri elettrici, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza operativa. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: gialla, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante piatto giallo IP66-69K 22x22 RMQ-Titan Germania
€ 7,40 x 1 pz.