› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante piatto bianco IP66-69K 22x22 mm per automazione industriale

Cod. Rexel KM216612
Cod. Produttore 216612
Cod. EAN 4015082166120

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Forma: piatto, ad impulso
  • Capsula: bianco con dicitura
  • Anello frontale: colore nero

Descrizione del prodotto

Pulsante elettrico di colore bianco con forma piatta e lente tonda, progettato per un punto di comando singolo. Il pulsante è etichettato e non illuminabile, privo di copertura protettiva. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e funzionale, garantendo affidabilità e facilità d’uso grazie al design essenziale e alla ghiera di fissaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: bianco, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante piatto bianco IP66-69K 22x22 mm per automazione industriale