Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXEAB25361
Cod. Produttore
XEAB25361
Cod. EAN
3389110655117

Informazioni di prodotto

Pulsante - per circuito di controllo - uscita analogica - 0..15 VDC

Documentazione tecnica

Il pulsante con cappuccio Harmony XAC di Schneider Electric con uscita analogica è fornito con alimentazione da 0-15 Vcc. Dispone di 1 contatto NO + 1 contatto NC per l'inizio della corsa e 1 contatto NO per la fine della corsa. Compatibile con XACM e XACB, questa testa pulsante con cappuccio per la stazione di controllo pensile fornisce una soluzione semplice per conformarsi ai requisiti igienici. Si combina facilmente con i circuiti di comando per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro getti d'acqua, è completamente ermetico a polveri e fumi ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.

esecuzione

inseribile e integrabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0.12 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

2

numero di punti di comando

2

colore del pulsante

bianco

forma della lente

tondo

tattile

forma del pulsante

alto

Serie

Harmony_XAC_Pendant_control_stations

Produttore

Pulsante - per circuito di controllo - uscita analogica - 0..15 VDC