Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AA25
Cod. Produttore
XB5AA25
Cod. EAN
3389110842173

Informazioni di prodotto

Pulsante nero completo filoghiera Ø22 ad impulso 1NO+1NC S/marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante nero con comando singolo, dotato di contatti normalmente aperti (NO) e normalmente chiusi (NC). Il pulsante ha una forma piatta e un design tondo, che garantisce un utilizzo tattile preciso e confortevole. Non è illuminabile né trasparente e non dispone di funzione di commutazione con bloccaggio a scatto. Ideale per applicazioni di controllo elettrico che richiedono un comando affidabile e semplice.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB5