› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante nero con cappuccio ATEX

Cod. Rexel TEXB4BP21GEX
Cod. Produttore XB4BP21GEX
Cod. EAN 3606489485849

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4 explosive atmospheres
  • Tensione nominale: 415 V
  • Corrente nominale: 1,9 A a 380 V AC
  • Grado di protezione: IP66
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Zona di utilizzo: Gas 1-2, Polvere 21-22
  • Certificazione: INERIS 04ATEX9004U

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questo pulsante nero ha una testa circolare con un cappuccio in silicone trasparente a filo ghiera. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone di polvere 21-22 e nelle zone di gas 1-2. Questo pulsante con cappuccio in silicone trasparente fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È dotato di 1 contatto NO con funzionamento ad apertura lenta e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha un materiale di contatto in lega d'argento. Ha una ghiera metallica cromata e una testa di diametro 22 mm. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Pulsante nero con cappuccio ATEX