› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante nero - Ø 30 - Protezione completa - Ritorno a molla - 1NC

Cod. Rexel TE9001KR1BH6
Cod. Produttore 9001KR1BH6
Cod. EAN 0785901821052

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Corrente nominale: 10 A AC-15/DC-13
  • Tipo contatti: 1 NC
  • Materiale testa: Metallo
  • Tipo operatore: Ad impulso filoghiera
  • Protezione: Completa NEMA 3R/6/13
  • Connessioni: Morsetti a vite
  • Serie: Harmony 9001 K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante nero - Ø 30 - Protezione completa - Ritorno a molla - 1NC

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Nero/bianco

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony 9001 K

Pulsante nero - Ø 30 - Protezione completa - Ritorno a molla - 1NC