Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BC21
Cod. Produttore
XB4BC21
Cod. EAN
3389110118865

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Testa a fungo: Ø 40 mm nera
  • Tipo operatore: ad impulso
  • Contatti: 1 NO, apertura lenta
  • Grado protezione: IP66, IP69, IP69K
  • Corrente nominale: 10 A fusibile gG
  • Dimensioni: 46,5x40x81,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare Harmony XB4 di Schneider Electric con testa a fungo da 40 mm è di colore nero, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA e una ghiera metallica cromata. Questo pulsante a fungo da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Fungo

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante nero Ø22 - testa a fungo Ø40

€ 18,95 x 1 pz.
(pz.)