Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BA3351
Cod. Produttore
XB4BA3351
Cod. EAN
3389110118841

Informazioni di prodotto

Il pulsante modulare Harmony XB4 di Schneider Electric offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione in aperture standard da 22 mm
  • Morsetti a vite per un cablaggio rapido e sicuro
  • Schema chiaro che riduce errori e tempi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza a urti, polvere e acqua (IP66, IP67, IP69, IP69K)
  • Interfaccia ergonomica e intuitiva con simbolo freccia
  • Affidabilità in ambienti gravosi garantita

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare Harmony XB4 di Schneider Electric è di colore nero, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e una ghiera metallica cromata. È contrassegnato con il simbolo "freccia su". Questo pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile nelle aperture standard del pannello da 22 mm di diametro e collegato ai circuiti di comando con morsetti classici a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante nero Ø22 - filoghiera ad impulso - C/IND. FRECCIA GIÙ - 1NO