Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BA215
Cod. Produttore
XB4BA215
Cod. EAN
3606480724008

Informazioni di prodotto

Pulsante, Harmony XB4, metallo, filoghiera, nero, 22 mm, ad impulso, senza marcatura, 1 NO, contatti Push-in

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pulsante modulare nero Harmony XB4 funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una lunetta in metallo cromato e un collare di fissaggio in zama. Questo pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine. Si installa facilmente nei pannelli standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. È distinguibile grazie al colore trasparente, riducendo al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Il pulsante XB4BA215 è dotato di 1 contatto normalmente aperto (NO), con funzionamento ad interruzione lenta. Questo prodotto è realizzato in metallo e pesa 84 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. I porta-targhette, con marcatura o senza, per questo pulsante possono essere acquistati separatamente. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

Serie

Harmony XB4