Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18037
Cod. Produttore
A9E18037
Cod. EAN
3606480088292

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 1 NC
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: 250 V CA
  • Spia: LED rosso 0,3 W
  • Durata spia: 100000 ore
  • Dimensioni: 82x18x71,5 mm
  • Coppia serraggio: 1 Nm
  • Serie: Acti9 iPB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 iPB è un pulsante modulare con una spia luminosa utilizzata per controllare i circuiti elettrici. Ha un contatto normalmente chiuso (NC). I pulsanti sono grigi. La spia è rossa da 0,3 W con una durata di servizio di 100000 ore. È dotato di morsetti sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m. La tensione operativa nominale Ue è 250 VCA.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente di commutazione

20 A

colore del pulsante

Grigio

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

50 mm

max. potenza della lampada

0,3 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione

250 V

colore della calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Massima tensione di lavoro

110 ... 230 V

Serie

Acti9 iPB

Produttore

Pulsante modulare iPB 1NC 20A 250Vca grigio con spia rossa per controllo circuiti elettrici