Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18031
Cod. Produttore
A9E18031
Cod. EAN
3606480088230

Informazioni di prodotto

  • Contatto: 1 NC
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: 250 V CA
  • Colore pulsante: Rosso
  • Montaggio: Fisso su guida DIN 35 mm
  • Dimensioni: 82x18x71,5 mm
  • Durata elettrica: 30000 cicli AC-22
  • Serie: Acti9 iPB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 iPB è un pulsante modulare utilizzato per controllare i circuiti elettrici. Ha un contatto singolo normalmente chiuso (NC). Il pulsante è rosso. È dotato di morsetti sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente di commutazione

20 A

colore del pulsante

Rosso

profondità di incasso

50 mm

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione

250 V

colore della calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Acti9 iPB

Produttore

Pulsante modulare iPB 1NC 20A 250V rosso controllo circuiti elettrici