Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18030
Cod. Produttore
A9E18030
Cod. EAN
3606480088223

Informazioni di prodotto

  • Contatto: 1 NC
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: 250 V CA
  • Colore: Grigio
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Dimensioni (A×L×P): 82×18×71,5 mm
  • Durata elettrica: 30000 cicli AC-22
  • Serie: Acti9 iPB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 iPB è un pulsante modulare utilizzato per controllare i circuiti elettrici. Ha un contatto singolo normalmente chiuso (NC). Il pulsante è grigio. È dotato di morsetti sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente di commutazione

20 A

colore del pulsante

Grigio

profondità di incasso

50 mm

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione

250 V

colore della calotta

Grigio

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Acti9 iPB

Produttore

Pulsante modulare iPB 1NC 20A 250V grigio controllo circuiti elettrici