Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18034
Cod. Produttore
A9E18034
Cod. EAN
3606480088261

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: 250 V CA
  • Colore pulsanti: Verde + Rosso
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Dimensioni: 82x18x71,5 mm
  • Durata elettrica: 30000 cicli AC-22
  • Serie: Acti9 iPB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 iPB è un pulsante modulare utilizzato per controllare i circuiti elettrici. Ha un contatto normalmente aperto (NO) per un pulsante e un contatto normalmente chiuso per l'altro pulsante (NC). Il pulsante inferiore è rosso e quello superiore è verde. È dotato di morsetti sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente di commutazione

20 A

colore del pulsante

Grigio

profondità di incasso

50 mm

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione

250 V

colore della calotta

Rosso/verde

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Acti9 iPB

Produttore

Pulsante modulare iPB 1NA+1NC 20A 250V CA doppio verde rosso controllo circuiti elettrici