Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14173
Cod. Produttore
GW14173
Cod. EAN
8011564266070

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorus in titanio lucido, ideale per installazioni rapide e funzionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio e sgancio frontale semplice e veloce senza rimuovere il supporto
  • Design modulare che ottimizza gli spazi con tasti da 1, 2 e 3 moduli
  • Gamma completa per ogni esigenza estetica e funzionale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Finitura innovativa e di tendenza in titanio verniciato lucido
  • Funzioni avanzate con pulsanti illuminati per maggiore comodità
  • Risparmio energetico grazie a tecnologie integrate nei tasti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Titanio

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante modulare 2 moduli 1 polo NA 16A segnalazione illuminato titanio serie civile Chorus